Motion
LA132G/7
Nitri-Guard - guantes de nitrilo - verde - 15 mil (0.38mm) - 13'' (33cm) - flocado - tamaños: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL - 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja.
Artículo MI #02361719
No. Fabricante LA132G/7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nitri-Guard - guantes de nitrilo - verde - 15 mil (0.38mm) - 13'' (33cm) - flocado - tamaños: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL - 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja.
Artículo MI #02361719
No. Fabricante LA132G/7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño, 7
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    15 mil
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    • El contenido de nitrilo al 100 % ofrece una resistencia superior a los cortes, enganches, abrasiones y perforaciones• Sin proteínas de látex que pueden causar reacciones alérgicas• Cumple con las regulaciones del USDA y la FDA, 21 CFR, para su uso en el procesamiento de alimentos• 15 mil con agarre de mancha de arena y puño 13” • No se hincha, se hunden o debilitan debido a la absorción de grasa• Tienen un rendimiento de caucho natural, guantes de neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales• Disponible con forro de rebaño para una sensación agradable que absorbe la transpiración y ayuda a ponerse y quitarse la piel• La mano curvada proporciona un ajuste natural• Desengrasante aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, limpieza de la tienda de estampados y artes gráficas
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    NitriGuard Plus
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
RECUBRIMIENTO DE NITRILO LA132G/7 13MIL,13"
  • El 100 % de contenido de nitrilo ofrece una resistencia superior a cortes, enganches, abrasiones y perforaciones
  • Sin proteínas de látex que pueden causar reacciones alérgicas
  • Cumplir con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • 15 mil con agarre de parche de arena y manguito 13”
  • No se hincha, se hunde ni se debilita debido a la absorción de grasa
  • Realiza guantes de caucho natural, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales
  • Disponible con forro flocado para una sensación suave y agradable que absorbe la transpiración y ayuda a ponerse y quitarse la piel
  • La mano curvada proporciona un ajuste natural
  • Desengrase aeroespacial y automotriz, montaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, artes gráficas y limpieza de imprentas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo