Motion
GRASA DE HIELO HT 14oz

Jet-lube
KILN GREASE HT 14oz

Grasa multiuso - Alta temperatura, complejo de aluminio, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color verde, resistente al agua, de 0 a +500 °F
Artículo MI #02361805
No. Fabricante KILN GREASE HT 14oz
Price$29.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jet-lube
KILN GREASE HT 14oz

Grasa multiuso - Alta temperatura, complejo de aluminio, composición de aceite de petróleo, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color verde, resistente al agua, de 0 a +500 °F
Artículo MI #02361805
No. Fabricante KILN GREASE HT 14oz
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
Su precio$29.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.94

Details

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Material base
    Complejo de aluminio
  • Color
    Verde
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite de petróleo
  • Capacidad del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    +540 °F
  • Punto de inflamación
    Más de 560 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite lubricante
  • Rango de temperatura
    0 a +500 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
75150 CARTUCHO DE GRASA DE ALTA TEMPERATURA 14OZ
  • Lubricante premium formulado con un aceite base altamente refinado y de alta viscosidad
  • El fluido base de KILN GREASE HT se combina con un espesante complejo de aluminio que produce una grasa con características excepcionales de alta temperatura, resistencia al agua y alta carga
  • Esta grasa es ideal para su uso cuando hay temperatura, lavado y contaminación del agua, cargas extremas o una combinación de estos factores.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo