Motion
618/1120 MA

SKF
618/1120 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1120 mm Diámetro interno, 1360 mm Diámetro externo, 106 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02361967
No. Fabricante 618/1120 MA
Price$219,857.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/1120 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1120 mm Diámetro interno, 1360 mm Diámetro externo, 106 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02361967
No. Fabricante 618/1120 MA
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
Price$219,857.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1120 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    6 mm
  • Ancho del anillo interior
    106 mm
  • Outside Diameter  
    1360 mm
  • Overall Width  
    106 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    860.17 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/1120MA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 618/1120 MA es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 1120 mm con diámetro exterior de 1360 mm, ancho de 106 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/1120 MA
  • Número de Upc del fabricante
    7316570310665
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    166500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    494400 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570310665

Descripción general

Descripción del fabricante
618/1120MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs