Motion
718/670 AMB/P5

SKF
718/670 AMB/P5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 670 mm, 820 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02361968
No. Fabricante 718/670 AMB/P5
Precio72,810.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
718/670 AMB/P5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 670 mm, 820 mm OD, 69 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02361968
No. Fabricante 718/670 AMB/P5
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
Precio72,810.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    670 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    820 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    227.71 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    718/670 AMB/P5 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    527 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1250 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577101815

Descripción general

Descripción del fabricante
718/670 AMB/P5 BRG