Motion
PL207D1

NTN
PL207D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02362418
No. Fabricante PL207D1
Precio58.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PL207D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02362418
No. Fabricante PL207D1
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
Precio58.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    3.5938 pulg.
  • En general Longitud  
    6.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.8750 pulg.
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156676
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    PL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO
  • UPC_NO
    4547359156676

Descripción general

Descripción del fabricante
PL207D1 BRG