Motion
8984YY

NTN
8984YY

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6280 in ID, 2.0000 in OD, 15 mm de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #02362728
No. Fabricante 8984YY
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8984YY

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6280 in ID, 2.0000 in OD, 15 mm de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #02362728
No. Fabricante 8984YY
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
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6280 pulg.
  • Radio de filete
    0.0250 pulg., 0.635 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.359 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    8984YY BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola ofrece 0.6280 en diámetro recto, cierre abierto, 2.0000 en diámetro exterior y 15 mm de ancho para necesidades agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    8984YY
  • Número de Upc del fabricante
    4547359590999
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    89
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359590999

Descripción general

Descripción del fabricante
8984YY BALL BRG