Motion
205RRA

NTN
205RRA

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.7550 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.0600 pulg., abierto
Artículo MI #02362734
No. Fabricante 205RRA
Precio104.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
205RRA

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.7550 pulg., diámetro exterior de 2.5000 pulg., ancho de 1.0600 pulg., abierto
Artículo MI #02362734
No. Fabricante 205RRA
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
Precio104.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7550 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0600 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    205RRA BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este rodamiento especial radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.7550 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 2.5000 pulgadas y ancho total de 1.0600 pulgadas dentro de los rodamientos de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    205RRA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359517071

Descripción general

Descripción del fabricante
205RRA BRG