Motion
204FREN

NTN
204FREN

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.6320 pulg., diámetro exterior de 1.7810 pulg., ancho de 0.7300 pulg., abierto
Artículo MI #02362759
No. Fabricante 204FREN
Precio70.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
204FREN

Cojinete especial radial agrícola - Recto, calibre de 0.6320 pulg., diámetro exterior de 1.7810 pulg., ancho de 0.7300 pulg., abierto
Artículo MI #02362759
No. Fabricante 204FREN
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
Precio70.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6320 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7810 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7300 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    204FREN BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este rodamiento especial radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6320 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 1.7810 pulgadas y ancho total de 0.7300 pulgadas dentro de los rodamientos de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    204FREN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SX0
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359516852

Descripción general

Descripción del fabricante
204FREN BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos