Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3000 pulg.
- Espacio libreC3
- Radio de filete0.0394 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Exterior Diámetro85 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho1.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso1.72 lb
Detalles
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de jaulaMoldeado
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- DescripciónDC209TTR8 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5052
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.3000 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 85 mm de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteDC209TTR8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359468519
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de anillo exteriorCilíndrico
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359468519
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.