Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5300 pulg.
- Espacio libreC3
- Radio de filete0.0433 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro3.3755 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho1.1875 pulg.
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso1.587 lb
Detalles
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- DescripciónDS209TT6 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5052
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.5300 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 3.3755 pulgadas y ancho total de 1.1875 pulgadas dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteDS209TT6
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359470024
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de anillo exteriorEsférico
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359470024
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.