Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.5311 pulg.
- Espacio libreCN
- Radio de filete0.0886 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3110 pulg.
- Outside Diameter100 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- Overall Width1.3110 pulg.
- Clasificación de precisiónClase 0
- Peso2.43 lb
Details
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreSellado doble
- País de origenJP
- DescripciónDS211TT3 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5052
- Autorización internaCN
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.5311 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior y 1.3110 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteDS211TT3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359470314
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de anillo exteriorEsférico
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial6550 lbf
- Capacidad de carga estática radial9800 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie3AS
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4547359470314
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
NTN Sentinel A 2201 Food and Beverage CatalogNTN's Sentinel Series is a premium line of corrosion-resistant products developed for harsh conditions of the food & beverage industry.
View Literature
NTN Sentinel Series Eliminates Lead Time for Poultry Production Success StoryOne of the United States largest poultry producers was experiencing extended lead time for the bearings used in its packaging equipment.
View Literature
NTN Sentinel Series Drills Through Downtime at Poultry Processing PlantNTNs engineering and sales support team performed a comprehensive evaluation of the cropper machine and identified 15 bearings susceptible to failure due to corrosion caused by exposure to water.
View Literature
More resources
NTN Sealed Ball Bearings Halve Maintenance on Bag Seal Checking Line
A major producer of potato chips and other snack products was experiencing bearing failures on its potato chip bag seal checking line almost every month due to the frequent washdowns required for the production area.
NTN Sealed Bal Bearings Quadruple Uptime on Milk Carton Printing Press
A large plant in the food processing and packaging industry was experiencing frequent bearing failures on two of the printing presses in its milk carton packaging line.