Motion
NAH25EM
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 79 mm Ancho, Capacidad de carga: 25600 N
Artículo MI #02362969
No. Fabricante NAH25EM
Precio202.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 79 mm Ancho, Capacidad de carga: 25600 N
Artículo MI #02362969
No. Fabricante NAH25EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio202.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    29 MM
  • Longitud total
    84.8 MM
  • Ancho general
    70 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    25600 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH25EM NH25 DESLIZADOR DE ESPACIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"