Motion
NAH30EM
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 98.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 35500 N
Artículo MI #02362972
No. Fabricante NAH30EM
Precio311.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal - Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 98.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 35500 N
Artículo MI #02362972
No. Fabricante NAH30EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio311.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    104.6 MM
  • Ancho general
    90 MM

Detalles

  • Capacidad de carga
    35500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH30EM NH30 DESLIZADOR DE ESPACIO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"