Motion
NAH55GMZ
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 55 mm, 201 mm Ancho, Capacidad de carga: 146000 N
Artículo MI #02362987
No. Fabricante NAH55GMZ
Precio825.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 55 mm, 201 mm Ancho, Capacidad de carga: 146000 N
Artículo MI #02362987
No. Fabricante NAH55GMZ
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
Precio825.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    55 MM
  • Longitud total
    208.5 MM
  • Ancho general
    140 MM
  • Peso
    14.33 lb

Detalles

  • Capacidad de carga
    146000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LH

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH55GMZ NH55 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"