Motion
24032CE4
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02363643
No. Fabricante 24032CE4
Precio2,835.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02363643
No. Fabricante 24032CE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,835.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    26.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    189963.605 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176025877
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    283259.34 lbf
  • UPC_NO
    029176025877

Descripción general

Descripción del fabricante
24032 CE4 S11 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs