Motion
205-10-003

WARNER
205-10-003

WSC-5, desbordamiento, CW, entrada de concentrador, par estático de 250 lb-pulg., calibre de 0.5 pulg.
Artículo MI #02364415
No. Fabricante 205-10-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
205-10-003

WSC-5, desbordamiento, CW, entrada de concentrador, par estático de 250 lb-pulg., calibre de 0.5 pulg.
Artículo MI #02364415
No. Fabricante 205-10-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    47.63 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Ninguna
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Resorte envolvente
  • Capacidad de carga dinámica
    31-1/2 lb
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Capacidad de par
    250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
WSC5 O CW HI 0,50"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"