Motion
206-40-013

WARNER
206-40-013

WSC-6, arranque/parada, CCW, entrada de eje, par estático de 500 lb-pulg., calibre de 1 pulg.
Artículo MI #02364616
No. Fabricante 206-40-013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
206-40-013

WSC-6, arranque/parada, CCW, entrada de eje, par estático de 500 lb-pulg., calibre de 1 pulg.
Artículo MI #02364616
No. Fabricante 206-40-013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    63.5 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Ninguna
  • Aplicación del embrague
    Revolución única
  • Tipo de embrague
    Resorte envolvente
  • Capacidad de carga dinámica
    63 lb
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Capacidad de par
    500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
WSC6 S CCW SI 1" 1ST

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"