Motion
206-40-051

WARNER
206-40-051

Embrague mecánico de resorte envolvente - 3/4 in de diámetro interior, 63.5 mm de longitud, 500 in de par
Artículo MI #02364644
No. Fabricante 206-40-051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
206-40-051

Embrague mecánico de resorte envolvente - 3/4 in de diámetro interior, 63.5 mm de longitud, 500 in de par
Artículo MI #02364644
No. Fabricante 206-40-051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Longitud total
    63.5 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Ninguna
  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Resorte envolvente
  • Capacidad de carga dinámica
    63 lb
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Tipo de modelo
    WSC-6
  • Rotación
    CCW
  • Serie
    WSC
  • Serie / Tipo
    WSC
  • Capacidad de par
    500 pulg.
  • UPC_NO
    786582349682

Descripción general

Descripción del fabricante
WSC6 SS CCW SI 0,75" 24ST

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"