Motion
208-10-006

WARNER
208-10-006

WSC-8, desbordamiento, CW, entrada de concentrador, par estático de 2500 lb-pulg., calibre de 1.25 pulg.
Artículo MI #02364645
No. Fabricante 208-10-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
208-10-006

WSC-8, desbordamiento, CW, entrada de concentrador, par estático de 2500 lb-pulg., calibre de 1.25 pulg.
Artículo MI #02364645
No. Fabricante 208-10-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    101.6 mm
  • Longitud total
    88.9 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Ninguna
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Resorte envolvente
  • Capacidad de carga dinámica
    300 lb
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Capacidad de par
    2500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
WSC8 O CW HI 1.25"

También puede gustarle