Motion
204-10-001

WARNER
204-10-001

WSC-4, arranque/parada, CW, entrada de concentrador, par estático de 120 lb-pulg., calibre de 0.375 pulg.
Artículo MI #02364646
No. Fabricante 204-10-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
204-10-001

WSC-4, arranque/parada, CW, entrada de concentrador, par estático de 120 lb-pulg., calibre de 0.375 pulg.
Artículo MI #02364646
No. Fabricante 204-10-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    34.93 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Ninguna
  • Aplicación del embrague
    Revolución única
  • Tipo de embrague
    Resorte envolvente
  • Capacidad de carga dinámica
    13-1/2 lb
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • UPC_NO
    786582346421

Descripción general

Descripción del fabricante
WSC4 S CW HI 0,375" 1ST

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"