Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 12 ORB
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 22 ORB
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave2 pulg. de resalte de junta tórica ajustable macho x 2 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 2-1/2–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 2-1/2–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie3474
Descripción general
Descripción del fabricante
3474-32-32-NWO ACCESORIO DE CONEXIÓN