Motion
B2413-36
Rodillo de transporte plano Link-Belt® - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rollo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02364862
No. Fabricante B2413-36
Precio202.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano Link-Belt® - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rollo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #02364862
No. Fabricante B2413-36
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
Precio202.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Dimensiones generales
    46.76 x 7.5 x 5.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de labio único, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B2413-36 ACERO CON CINTURÓN PLANO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good