Motion
D3566S-48
Rodillo de retorno en V Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rollo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 10 °
Artículo MI #02365954
No. Fabricante D3566S-48
Precio1,714.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rollo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 10 °
Artículo MI #02365954
No. Fabricante D3566S-48
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
Precio1,714.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    57 pulg.
  • Dimensiones generales
    59.75 x 9 x 19.44 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE ACERO CON RETORNO EN V DE D3566S-48 15 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo