Motion
E4765S-36
Rodillo de retorno en V Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rollo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 10 °
Artículo MI #02366509
No. Fabricante E4765S-36
Precio2,256.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rollo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 10 °
Artículo MI #02366509
No. Fabricante E4765S-36
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
Precio2,256.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Dimensiones generales
    49.62 x 12 x 17.31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    162 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE ACERO CON RETORNO EN V DE E4765S-36 10 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"