Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-5/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Distancia entre ejes3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.625 pulg.
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.19 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950276328
- MaterialAcero
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par120 pulg.
- UPC_NO697950276328
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación