Motion
BMPS9208 2 1/2 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
BMPS9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02366885
No. Fabricante BMPS9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Price$5,068.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BMPS9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02366885
No. Fabricante BMPS9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Price$5,068.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-1/2 pulg.
  • Overall Height  
    7.1875 pulg.
  • Overall Length  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    46.7 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210040741

Descripción general

Descripción del fabricante
BMPS9208 BLK, FLOTANTE, CON ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs