Motion
QJ230-N2-MPA

FAG (Schaeffler)
QJ230-N2-MPA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 150 mm, 270 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02366985
No. Fabricante QJ230-N2-MPA
Precio5,789.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
QJ230-N2-MPA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 150 mm, 270 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02366985
No. Fabricante QJ230-N2-MPA
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
Precio5,789.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    26.84 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ230-N2-MPA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4350 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    350000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    485000 N
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Serie
    QJ2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801237758

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ230-N2-MPA