Motion
2-5V23.6-3535 HOJA

Dodge
2-5V23.6-3535 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367001
No. Fabricante 2-5V23.6-3535 SHEAVE
Precio1,212.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2-5V23.6-3535 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367001
No. Fabricante 2-5V23.6-3535 SHEAVE
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
Su precio$1,212.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1875 a 3.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Peso
    65.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Número de Upc del fabricante
    782475528332
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    782475528332

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5V23.6-3535 HOJA 111209
  • Línea completa en stock, incluidos modelos más grandes
  • Mayor PS que el modelo clásico; accionamientos compactos y ligeros
  • Diseñado para su uso con casquillo QD
  • Modelo 3V de ranuras 1-6;8;10 , 2.2 a 33.5 pulg. de D.E.
  • Modelo 5V de 2-10 ranuras, 4.4 a 50 pulg. de D.E.
  • Modelo 8V de ranuras 4-6;8;10;12 , 12.5 a 71 pulg. de D.E.
  • El equilibrado cumple con el estándar MPTA “B2c”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos