Motion
3-5V6.7-2517 HOJA

Dodge
3-5V6.7-2517 SHEAVE

111216 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 3 Ranura, 6.6 pulg. de diámetro de paso, 6.70 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367006
No. Fabricante 3-5V6.7-2517 SHEAVE
Price$323.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-5V6.7-2517 SHEAVE

111216 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5VX Sección de correa, 3 Ranura, 6.6 pulg. de diámetro de paso, 6.70 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367006
No. Fabricante 3-5V6.7-2517 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$323.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    5VX
  • Face Width  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Length Through Bore  
    1.7500 pulg.
  • Outside Diameter  
    6.7000 pulg.
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6 pulg.
  • Peso
    11.54 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475527212

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V6.7-2517 HOJA 111216

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs