Motion
3-5V11.3-3020 HOJA

Dodge
3-5V11.3-3020 SHEAVE

111217 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 3 Ranura, 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367007
No. Fabricante 3-5V11.3-3020 SHEAVE
Precio374.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-5V11.3-3020 SHEAVE

111217 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 3 Ranura, 11.2 pulg. de diámetro de paso, 11.30 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02367007
No. Fabricante 3-5V11.3-3020 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$374.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Cara Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2 pulg.
  • Peso
    32.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    782475526291

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V11.3-3020 HOJA 111217

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos