Motion
TSN 226 S

SKF
TSN 226 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 145 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 175 mm OD, 26 mm Ancho Total
Artículo MI #02367053
No. Fabricante TSN 226 S
Precio640.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 226 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 145 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 175 mm OD, 26 mm Ancho Total
Artículo MI #02367053
No. Fabricante TSN 226 S
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
Precio640.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    145 mm
  • Diámetro exterior
    175 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    2.59 lb
  • Ancho
    1.0236 pulg., 26 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570674378

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 226 S PARA HSG DIVIDIDO