Motion
TSN 506 C

SKF
TSN 506 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 25 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 42 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367062
No. Fabricante TSN 506 C
Precio73.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 506 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 25 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 42 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367062
No. Fabricante TSN 506 C
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
Su precio$73.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.3150 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570642056

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 506 C PARA HSG DIVIDIDO