Motion
TSN 507 A

SKF
TSN 507 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 30 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 54.50 mm OD, ancho general de 7.25 mm
Artículo MI #02367064
No. Fabricante TSN 507 A
Precio52.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 507 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 30 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 54.50 mm OD, ancho general de 7.25 mm
Artículo MI #02367064
No. Fabricante TSN 507 A
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
Precio52.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    54.50 mm
  • Ancho general
    7.25 mm
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    0.2854 pulg., 7.25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570644098

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 507 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO