Motion
TSN 508 S

SKF
TSN 508 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 35 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 57.50 mm OD, 18 mm Ancho Total
Artículo MI #02367067
No. Fabricante TSN 508 S
Precio208.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 508 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 35 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 57.50 mm OD, 18 mm Ancho Total
Artículo MI #02367067
No. Fabricante TSN 508 S
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
Su precio$208.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    57.50 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Peso
    0.4 lb
  • Ancho
    0.7087 pulg., 18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570439700

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 508 S PARA HSG DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos