Motion
AA de TSN 509

SKF
TSN 509 AE

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 1.5000 in, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 64.50 mm OD, ancho general de 8.25 mm
Artículo MI #02367068
No. Fabricante TSN 509 AE
Precio75.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 509 AE

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 1.5000 in, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 64.50 mm OD, ancho general de 8.25 mm
Artículo MI #02367068
No. Fabricante TSN 509 AE
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
Precio75.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    64.50 mm
  • Ancho general
    8.25 mm
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    0.3248 pulg., 8.25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570612189

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 509 AE SELLO PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs