Motion
TSN 518 A

SKF
TSN 518 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 80 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 111 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #02367078
No. Fabricante TSN 518 A
Precio128.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 518 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 80 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 111 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #02367078
No. Fabricante TSN 518 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    111 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Peso
    0.39 lb
  • Ancho
    0.4134 pulg., 10.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570336771

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 518 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO