Motion
TSN 519 S

SKF
TSN 519 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 85 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 138.50 mm OD, 24 mm Ancho Total
Artículo MI #02367081
No. Fabricante TSN 519 S
Precio344.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 519 S

Sello de Cojinete - Laberinto, Orificio de 85 mm, Acero con Material de Elemento de Silicona, 138.50 mm OD, 24 mm Ancho Total
Artículo MI #02367081
No. Fabricante TSN 519 S
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
Precio344.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    138.50 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Peso
    3.37 lb
  • Ancho
    0.9449 pulg., 24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316571143842

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 519 S PARA HSG DIVIDIDO