Motion
TSN 530 C

SKF
TSN 530 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 135 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 7.8125 pulg. de diámetro exterior, 14 mm de ancho general
Artículo MI #02367094
No. Fabricante TSN 530 C
Precio546.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 530 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 135 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 7.8125 pulg. de diámetro exterior, 14 mm de ancho general
Artículo MI #02367094
No. Fabricante TSN 530 C
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
Precio546.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    135 mm
  • Diámetro exterior
    7.8125 pulg.
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    2.03 lb
  • Ancho
    0.5512 pulg., 14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570122671

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 530 C PARA HSG DIVIDIDO