Motion
TSN 613 S

SKF
TSN 613 S

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 60 mm, acero con material de elemento de silicona, 3.8750 in OD, ancho general de 22 mm
Artículo MI #02367110
No. Fabricante TSN 613 S
Precio555.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 613 S

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 60 mm, acero con material de elemento de silicona, 3.8750 in OD, ancho general de 22 mm
Artículo MI #02367110
No. Fabricante TSN 613 S
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
Precio555.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    1.19 lb
  • Ancho
    0.8661 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316570931143

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 613 S PARA HSG DIVIDIDO