Motion
1B250 SK

Dodge
1B250 SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #02367122
No. Fabricante 1B250 SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1B250 SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #02367122
No. Fabricante 1B250 SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    25.3500 pulg.
  • Peso
    29.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    775829003586
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829003586

Descripción general

Descripción del fabricante
1B250 SK QD HOJA