Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de referencia2.4000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro de paso máximo2.2 (4L) pulg., 2.2 (5L) pulg., 2.4 (3L) pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.6 (3L) pulg., 1.6 (4L) pulg., 2.0 (5L) pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso0.8 lb
Detalles
- Detalles adicionalesNo utilice las clasificaciones de correa de ranura de agarre B con poleas MVL
- Tipo de orificioTerminado
- Número de Upc del fabricante775829030018
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieMVL
- UPC_NO775829030018
Descripción general
- Aplicaciones HVAC
- Diseñado para aplicaciones de hasta 5HP
- Rango de orificio de 1/2 a 7/8 pulg.
- Envasado a granel 20 por caja
- Diseñado para utilizarse con la serie MFAL
- Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.