Motion
1VL40 X 1/2 FHP VICEPRESIDENTE DE HOJA

Dodge
1VL40 X 1/2 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 3.7500 pulg., acabado sin ranura, calibre de orificio 0.5000 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02367178
No. Fabricante 1VL40 X 1/2 FHP VP SHEAVE
Precio48.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1VL40 X 1/2 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 3.7500 pulg., acabado sin ranura, calibre de orificio 0.5000 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02367178
No. Fabricante 1VL40 X 1/2 FHP VP SHEAVE
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
Precio48.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.1000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.1 (3L) pulg., 3.4 (4L) pulg., 3.7 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.3 (3L) pulg., 2.4 (4L) pulg., 2.7 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    No utilice las clasificaciones de correa de ranura de agarre B con poleas MVL
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829030070
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    MVL
  • UPC_NO
    775829030070

Descripción general

Descripción del fabricante
MVL40 X 1/2 HOJA
  • Aplicaciones HVAC
  • Diseñado para aplicaciones de hasta 5HP
  • Rango de orificio de 1/2 a 7/8 pulg.
  • Envasado a granel 20 por caja
  • Diseñado para utilizarse con la serie MFAL
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30