Motion
1VL44 X 5/8 FHP VICEPRESIDENTE DE HOJA

Dodge
1VL44 X 5/8 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de correa B, ranura 1, D.E. 4.1500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.6250 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02367180
No. Fabricante 1VL44 X 5/8 FHP VP SHEAVE
Precio42.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1VL44 X 5/8 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de correa B, ranura 1, D.E. 4.1500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.6250 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02367180
No. Fabricante 1VL44 X 5/8 FHP VP SHEAVE
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
Su precio$42.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.5 (3L) pulg., 3.8 (4L) pulg., 4.1 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7 (3L) pulg., 2.8 (4L) pulg., 3.1 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    No utilice las clasificaciones de correa de ranura de agarre B con poleas MVL
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829030124
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    MVL
  • UPC_NO
    775829030124

Descripción general

Descripción del fabricante
MVL44 X 5/8 HOJA DE AJUSTE
  • Aplicaciones HVAC
  • Diseñado para aplicaciones de hasta 5HP
  • Rango de orificio de 1/2 a 7/8 pulg.
  • Envasado a granel 20 por caja
  • Diseñado para utilizarse con la serie MFAL
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos