Motion
TSN 510 A

SKF
TSN 510 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 45 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 70.50 mm OD, ancho general de 7.50 mm
Artículo MI #02367202
No. Fabricante TSN 510 A
Price$53.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 510 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 45 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 70.50 mm OD, ancho general de 7.50 mm
Artículo MI #02367202
No. Fabricante TSN 510 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.63/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    70.50 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    0.2953 pulg., 7.50 mm

Details

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316571068053

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 510 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs