Motion
TSN 511 C

SKF
TSN 511 C

Sello de cojinete - Orificio de 50 mm, fieltro con aluminio, Material de elementos de caucho de nitrilo, 73 mm OD, 8 mm Ancho general
Artículo MI #02367203
No. Fabricante TSN 511 C
Precio50.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 511 C

Sello de cojinete - Orificio de 50 mm, fieltro con aluminio, Material de elementos de caucho de nitrilo, 73 mm OD, 8 mm Ancho general
Artículo MI #02367203
No. Fabricante TSN 511 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.3150 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570675887
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570675887

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 511 C PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos