Motion
TSN 520 C

SKF
TSN 520 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 90 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 143.50 mm OD, ancho general de 14 mm
Artículo MI #02367204
No. Fabricante TSN 520 C
Precio291.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 520 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 90 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 143.50 mm OD, ancho general de 14 mm
Artículo MI #02367204
No. Fabricante TSN 520 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio291.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    143.50 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    1.18 lb
  • Ancho
    0.5512 pulg., 14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570950724

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 520 C PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos