Motion
TSN 526 C

SKF
TSN 526 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 115 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 173.50 mm OD, ancho general de 14 mm
Artículo MI #02367205
No. Fabricante TSN 526 C
Price$416.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 526 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 115 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 173.50 mm OD, ancho general de 14 mm
Artículo MI #02367205
No. Fabricante TSN 526 C
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
Price$416.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    115 mm
  • Diámetro exterior
    173.50 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    1.54 lb
  • Ancho
    0.5512 pulg., 14 mm

Details

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570482607

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 526 C PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs