Motion
TSN 513 CE

SKF
TSN 513 CE

Sello de cojinete - Fieltro, calibre de 2.2500 pulg., Fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 83 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367211
No. Fabricante TSN 513 CE
Precio59.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 513 CE

Sello de cojinete - Fieltro, calibre de 2.2500 pulg., Fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 83 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367211
No. Fabricante TSN 513 CE
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
Precio59.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    83 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.3150 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316571097459

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 513 CE PARA HSG DIVIDIDO