Motion
TSN 610 C

SKF
TSN 610 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 45 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 78 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367214
No. Fabricante TSN 610 C
Precio74.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 610 C

Sello de cojinete - fieltro, calibre de 45 mm, fieltro con aluminio, material de elementos de caucho de nitrilo, 78 mm OD, ancho general de 8 mm
Artículo MI #02367214
No. Fabricante TSN 610 C
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
Su precio$74.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    0.3150 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro con aluminio, elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sensación
  • UPC_NO
    7316570368451

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO TSN 610 C PARA HSG DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos