Motion
PLB6871FRC  4 7/16 PBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PLB6871FRC 4 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02367279
No. Fabricante PLB6871FRC 4 7/16 PBLK RLR BRG
Precio6,879.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6871FRC 4 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02367279
No. Fabricante PLB6871FRC 4 7/16 PBLK RLR BRG
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
Precio6,879.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 16 a 14.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    11.3438 pulg.
  • En general Longitud  
    18.3750 pulg.
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    143000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    196000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327117955

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6871FRC PILLOWBLK P-LB6871FRC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like